TURCK BANNER SRL - TUK30814758 S15A-M12M4M8F4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488532048
Codice prodotto
TUK30814758
Cod. produttore
30814758
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Serie S15 A: Adattatore in linea; Tensione: 12-30 V cc; IP67; M12 maschio a 4 pin a M8 femmina a 4 pin