AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814757 Connetore Integral M12 , Integral M8 - 30814757

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30814757 Connetore Integral M12 , Integral M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488532031

Codice prodotto

TUK30814757

Cod. produttore

30814757

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP67

S15A-M12F4M8M4: Serie S15 A, Adattatore in linea, Tensione, 12-30 V cc, IP67, M12 femmina a 4 pin a M8 maschio a 4 pin