AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814756 S15A-M12M4M8F3

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30814756 S15A-M12M4M8F3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488532024

Codice prodotto

TUK30814756

Cod. produttore

30814756

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Serie S15 A: Adattatore in linea; Tensione: 12-30 V cc; IP67; M12 maschio a 4 pin a M8 femmina a 3 pin