AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814498 Torretta Luminosa TL70 1 seg. - 30814498

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30814498 Torretta Luminosa TL70 1 seg.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione di alimentazione DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di protezione (NEMA) - 4X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488587956

Codice prodotto

TUK30814498

Cod. produttore

30814498

Produttore

TUK

Diametro esterno:

70 mm

Tensione di alimentazione DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Volume:

106 dB

SG-TL70B-A: Modulo acustico di base TL70, Tensione, 12-30 V cc, Grado di protezione ambientale, IP65, Regolabile a 104 dB, 2 toni, Alloggiamento nero, Da utilizzare con basi B-TL70B-