TURCK BANNER SRL - TUK30814497 SG-TL70B-O


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 10...30 V
Tipo di tensione - DC
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro esterno - 70 mm
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
0662488118624
Codice prodotto
TUK30814497
Cod. produttore
30814497
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione DC:
10...30 V
Tipo di tensione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Nero
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Modulo luce base TL70; Colore: arancione; Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP65; Acceso fisso/lampeggiante; Alloggiamento nero