AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814493 Torretta Luminosa TL70 1 seg., 1 col. - 30814493

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30814493 Torretta Luminosa TL70 1 seg., 1 col.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 10...30 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488587918

Codice prodotto

TUK30814493

Cod. produttore

30814493

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione DC:

10...30 V

Tipo di tensione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Nero

Tipo di protezione (NEMA):

4X

SG-TL70B-Y: Modulo luce base TL70, Colore, giallo, Tensione, 12-30 V cc, Grado di protezione ambientale, IP65, Acceso fisso/lampeggiante, Alloggiamento nero, Utilizzare con basi B-TL70B-