AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30813379 R70ER9MQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30813379 R70ER9MQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

  • Larghezza - 70 mm

  • Altezza - 79.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488130794

Codice prodotto

TUK30813379

Cod. produttore

30813379

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

70 mm

Altezza:

79.1 mm

Profondità:

70 mm