AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30813163 Sensore di Temperatura RS 485 - 30813163

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30813163 Sensore di Temperatura RS 485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Nessuno

  • Portata - -40...70 °C

  • Misura dell'umidità relativa - no

  • Misura dell'umidità del materiale - no

  • Sonda / Sensore separato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488466299

Codice prodotto

TUK30813163

Cod. produttore

30813163

Produttore

TUK

Indicazione / Visualizzazione:

Nessuno

Portata:

-40...70 °C

Misura dell'umidità relativa:

no

Misura dell'umidità del materiale:

no

Sonda / Sensore separato:

no

Display multiplo:

no

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

no

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

no

Misurazione a infrarossi:

Memoria dei valori misurati:

no

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

no

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

no

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

no

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

no

Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno):

no

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

no

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

no

Interfaccia:

no

S15S-T-MQ: Sensore di temperatura senza contatto, 10-30 V cc, sensore con Modbus RTU, interfaccia RS-485