TURCK BANNER SRL - TUK30812848 Radar K50R 60GHz 25m 2 NPN/PNP - 30812848

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488109646
Codice prodotto
TUK30812848
Cod. produttore
30812848
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
K50RF-8060-LDQ: Sensore radar serie K50R R-GAGE, portata 3,0 m, campo visivo 80x60 gradi, montaggio piatto, ingresso, 10-30 V cc, uscita 2 NPN/PNP configurabili, connettore QD integrale M12 a 5 pin