TURCK BANNER SRL - TUK30812607 S15CM-PP-MQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488107475
Codice prodotto
TUK30812607
Cod. produttore
30812607
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Serie S15C: convertitore in linea; tensione: 12-30 V cc; IP65/IP67/IP68; femmina: uscita PFM/PWM; maschio: ModBus; maschio M12 5 pin/femmina M12 4 pin; QD