TURCK BANNER SRL - TUK30812201 S15A-F1235X-M123X4-Q


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488102647
Codice prodotto
TUK30812201
Cod. produttore
30812201
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Serie S15 A: Adattatore in linea; Tensione: 12-30 V cc; IP67; Femmina: F1235X Nero/Grigio; Maschio: M123x4 Grigio/Nero; Maschio-Femmina 5 pin M12 QD