AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30812200 Connetore Integral M12 , Integral M12 - 30812200

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30812200 Connetore Integral M12 , Integral M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488102616

Codice prodotto

TUK30812200

Cod. produttore

30812200

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP67

S15A-F14325-M14325-Q: Serie S15 A, Adattatore in linea, Tensione, 12-30 V CC, IP67, Femmina, F14325 Bianco/Nero, Maschio, M14325 Bianco/Nero, Maschio-Femmina 5 pin M12 QD