AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30812095 TL50WGBYRAOSKQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30812095 TL50WGBYRAOSKQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 6

  • Volume - 99 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Tipo di tensione di esercizio - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488101176

Codice prodotto

TUK30812095

Cod. produttore

30812095

Produttore

TUK

Numero di elementi di segnalazione:

6

Volume:

99 dB

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro esterno:

50 mm

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Colore luce 1:

Bianco

Altezza:

319.4 mm

Colore luce 2:

Verde

Colore luce 3:

Blu

Colore luce 4:

Giallo

Colore luce 5:

Rosso

Tensione di alimentazione DC:

12...30 V

Larghezza:

50 mm

Profondità:

50 mm

Serie Tower Light IO-Link: indicatore acustico omnidirezionale a 5 colori; tensione: 12-30 V cc; grado di protezione ambientale: IP50; colori: bianco, verde, blu, giallo, rosso; connettore QD integrale M12 a 4 pin