AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30810627 S15C-CT-MQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30810627 S15C-CT-MQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488087357

Codice prodotto

TUK30810627

Cod. produttore

30810627

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Serie S15C: convertitore in linea con trasformatori di corrente; tensione: 10-30 V cc; IP65/IP67/IP68; ingresso: trasformatore di corrente; uscita: Modbus; connettore M12 QD a 4 pin femmina-maschio