TURCK BANNER SRL - TUK30809925 MQDC-402.6M-PUR-C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Numero di poli - 4
Schermato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662488081409
Codice prodotto
TUK30809925
Cod. produttore
30809925
Produttore
TUK
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Numero di poli:
4
Schermato:
sì
Colore della guaina:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
250 V
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...105 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...105 °C
Corrente nominale In:
4 A