TURCK BANNER SRL - TUK30808901 Radar T30R 122GHz 15m 1 NPN/PNP 0-10 V - 30808901

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488071615
Codice prodotto
TUK30808901
Cod. produttore
30808901
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP67
T30R-1515-KUQ: Sensore radar serie T30R R-GAGE, portata 15 m, ingresso, 10-30 V cc, analogico 0-10 V, 1 NPN/PNP configurabile con IO-Link, QD integrale M12 a 5 pin


