TURCK BANNER SRL - TUK30808898 Radar T30R 122GHz 10m 2 NPN/PNP 4-20 mA - 30808898

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488071592
Codice prodotto
TUK30808898
Cod. produttore
30808898
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP67
T30R-4545-KIQ: Sensore radar serie T30R R-GAGE, portata 10 m, ingresso, 10-30 V cc, analogico 4-20 mA, 1 NPN/PNP configurabile con IO-Link, QD integrale M12 a 5 pin


