AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30808762 TL50B-GYRAQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30808762 TL50B-GYRAQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 4

  • Volume - 93 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Tipo di tensione di esercizio - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488070267

Codice prodotto

TUK30808762

Cod. produttore

30808762

Produttore

TUK

Numero di elementi di segnalazione:

4

Volume:

93 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

50 mm

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Colore luce 1:

Verde

Altezza:

217.2 mm

Colore luce 2:

Giallo

Colore luce 3:

Rosso

Tensione di alimentazione DC:

18...30 V

Larghezza:

50 mm

Profondità:

50 mm

Torretta luminosa di base TL50: indicatore acustico a 3 colori; tensione: 18-30 V cc; grado di protezione ambientale: IP65; ingresso: bimodale; colori: verde, giallo, rosso; connettore QD integrale M12 a 5 pin