TURCK BANNER SRL - TUK30808761 Torretta Luminosa TL50 3 seg., 3 col. - 30808761

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 3
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro esterno - 50 mm
Tipo di tensione di esercizio - DC
Tipo di protezione (NEMA) - 4X
Confezione
1 PZ
EAN
0662488070250
Codice prodotto
TUK30808761
Cod. produttore
30808761
Produttore
TUK
Numero di elementi di segnalazione:
3
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
50 mm
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Verde
Altezza:
178.1 mm
Colore luce 2:
Giallo
Colore luce 3:
Rosso
Tensione di alimentazione DC:
18...30 V
Larghezza:
50 mm
Profondità:
50 mm


