TURCK BANNER SRL - TUK30808232 Indicatore S15L, Verde;Giallo - 30808232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Numero di colori - 2
Grado di protezione (IP) - IP67
Segnale acustico incorporato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662488065782
Codice prodotto
TUK30808232
Cod. produttore
30808232
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Numero di colori:
2
Grado di protezione (IP):
IP67
Segnale acustico incorporato:
sì
S15LGYPQ: Serie S15L, indicatore di stato del sensore in linea a 2 colori, Tensione, 10-30 V cc, Alloggiamento, poliuretano, IP67, Ingresso, PNP, Colori, verde giallo, QD integrale M12 a 4 pin maschio-femmina


