AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30807475 Illuninatore Strip LED WLS27, 1130 mm - 30807475

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30807475 Illuninatore Strip LED WLS27, 1130 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di base della lampada - Piastra con fissaggio a vite

  • Tensione nominale - 18...30 V

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488058753

Codice prodotto

TUK30807475

Cod. produttore

30807475

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tipo di base della lampada:

Piastra con fissaggio a vite

Tensione nominale:

18...30 V

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

1183.5 mm

Larghezza:

27 mm

Altezza / Profondità:

27 mm

Diametro:

27 mm

WLS27PXRGBW1130DSKQ: Illuninatore Strip professionale WLS27 con IO-Link, finestra diffusa, lunghezza, 1130 mm, tensione, 18-30 V cc, grado di protezione ambientale, IP66, IP67, IP69K, colore, RGBW, non collegabile in cascata, connettore QD integrato M12 a 4 pin