AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30805832 TL50WGBYAOSCQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30805832 TL50WGBYAOSCQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 5

  • Volume - 99 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488044305

Codice prodotto

TUK30805832

Cod. produttore

30805832

Produttore

TUK

Numero di elementi di segnalazione:

5

Volume:

99 dB

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro esterno:

50 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Colore luce 1:

Bianco

Altezza:

278.5 mm

Colore luce 2:

Verde

Colore luce 3:

Blu

Colore luce 4:

Giallo

Larghezza:

50 mm

Profondità:

50 mm

Torretta luminosa; alloggiamento grigio: sigillato a 4 colori; indicatore acustico continuo omnidirezionale; tensione: 18-30 V cc o 24 V ca; classificazione ambientale: IP67; ingresso: bimodale; colori: bianco, verde, blu, giallo; connettore QD integraleM12 a 8 pin