TURCK BANNER SRL - TUK30805383 Torretta Luminosa TL30 3 seg., 3 col. - 30805383

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 3
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro esterno - 30 mm
Tipo di tensione di esercizio - DC
Tipo di protezione (NEMA) - 4X
Confezione
1 PZ
EAN
0662488040543
Codice prodotto
TUK30805383
Cod. produttore
30805383
Produttore
TUK
Numero di elementi di segnalazione:
3
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
30 mm
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Verde
Altezza:
157.7 mm
Colore luce 2:
Giallo
Colore luce 3:
Rosso
Tensione di alimentazione DC:
12...30 V
Larghezza:
30 mm
Profondità:
30 mm


