TURCK BANNER SRL - TUK30805228 Illuninatore Strip LED HLS27, 570 mm - 30805228

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 12...30 V
Larghezza - 38.1 mm
Altezza / Profondità - 38.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488038991
Codice prodotto
TUK30805228
Cod. produttore
30805228
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
12...30 V
Larghezza:
38.1 mm
Altezza / Profondità:
38.1 mm
Lunghezza:
652 mm
Diametro esterno:
27.8 mm
HLS27DW0570CPWM: Illuninatore Strip per aree pericolose HLS27, Lunghezza, 570 mm, Dimmerazione PWM, Tensione, 12-30 V CC, Grado di protezione ambientale, IP66, IP67, Colore, Bianco, Cavo ITC-ER a 3 fili da 2 m (6,5 piedi)


