AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30805220 Illuninatore Strip LED HLS27, 570 mm - 30805220

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30805220 Illuninatore Strip LED HLS27, 570 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 12...30 V

  • Larghezza - 38.1 mm

  • Altezza / Profondità - 38.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488038915

Codice prodotto

TUK30805220

Cod. produttore

30805220

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

12...30 V

Larghezza:

38.1 mm

Altezza / Profondità:

38.1 mm

Lunghezza:

652 mm

Diametro esterno:

27.8 mm

HLS27DW0570C: Illuninatore Strip per aree pericolose HLS27, Lunghezza, 570 mm, Tensione, 12-30 V cc, Grado di protezione ambientale, IP66, IP67, Colore, Bianco, Cavo ITC-ER a 3 fili da 2 m (6,5 piedi)