AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30805030 TL70YBRGQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30805030 TL70YBRGQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tipo di tensione di esercizio - DC

  • Tipo di protezione (NEMA) - 4X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488037291

Codice prodotto

TUK30805030

Cod. produttore

30805030

Produttore

TUK

Numero di elementi di segnalazione:

4

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Colore luce 1:

Giallo

Altezza:

261.6 mm

Colore luce 2:

Blu

Colore luce 3:

Rosso

Colore luce 4:

Verde

Tensione di alimentazione DC:

12...30 V

Larghezza:

70 mm

Profondità:

70 mm

Torretta luminosa TL70; alloggiamento nero: indicatore a 4 colori; tensione: 12-30 V cc; grado di protezione ambientale: IP65; ingresso: bimodale; colori: giallo blu rosso verde; connettore QD integrale M12 a 5 pin