TURCK BANNER SRL - TUK30804246 S22AMTSRGB7QP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Larghezza del sensore - 27.3 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Tensione di alimentazione - 10...30 V
Altezza del sensore - 47.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488030582
Codice prodotto
TUK30804246
Cod. produttore
30804246
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Larghezza del sensore:
27.3 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Altezza del sensore:
47.8 mm
Lunghezza del sensore:
27.3 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V