TURCK BANNER SRL - TUK30804111 Worklight WLH60, 340 mm, Bianco - 30804111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tipo di base della lampada - Piastra con fissaggio a vite
Tensione nominale - 21...28 V
Materiale della testa della lampada - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488029463
Codice prodotto
TUK30804111
Cod. produttore
30804111
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tipo di base della lampada:
Piastra con fissaggio a vite
Tensione nominale:
21...28 V
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
339.9 mm
Larghezza:
60.9 mm
Altezza / Profondità:
31.3 mm


