TURCK BANNER SRL - TUK30802164 K50L2RGBKALSQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Numero di colori - 14
Colore del corpo - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Confezione
1 PZ
EAN
0662488015060
Codice prodotto
TUK30802164
Cod. produttore
30802164
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Numero di colori:
14
Colore del corpo:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP67
Segnale acustico incorporato:
sì
Serie K50 Pro con IO-Link: indicatore acustico RGB; tensione: 18 - 30 V cc; alloggiamento: policarbonato; IP66 IP67; tono: forte e fisso; colori: multicolore; connettore QD integrato M12 a 4 pin