TURCK BANNER SRL - TUK30802162 Indicatore K50, RGB Programmabile - 30802162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Numero di colori - 14
Colore del corpo - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Confezione
1 PZ
EAN
0662488015046
Codice prodotto
TUK30802162
Cod. produttore
30802162
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Numero di colori:
14
Colore del corpo:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Segnale acustico incorporato:
sì
K50L2RGBKAL1Q: Serie K50 Pro con IO-Link, indicatore acustico RGB, tensione, 18 - 30 V cc, alloggiamento, policarbonato, IP50, tono, forte e fisso, colori, multicolore, connettore QD integrale M12 a 4 pin


