AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30802154 Indicatore K50, RGB Programmabile - 30802154

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30802154 Indicatore K50, RGB Programmabile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 7

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488014964

Codice prodotto

TUK30802154

Cod. produttore

30802154

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

7

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP67

Segnale acustico incorporato:

K50L2RGB7ALSQ: Serie K50 Pro, indicatore acustico RGB a 7 colori, Tensione, 10-30 V CC, Alloggiamento, policarbonato, IP67, Tono, forte e fisso, Ingresso, bimodale, Colori, multicolore, QD integrale M12 a 5 pin