AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30802149 K50L2RGB7A1QP

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30802149 K50L2RGB7A1QP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 7

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488014919

Codice prodotto

TUK30802149

Cod. produttore

30802149

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

7

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Segnale acustico incorporato:

Serie K50 Pro: indicatore acustico RGB a 7 colori; Tensione: 10-30 V CC; Alloggiamento: Policarbonato; IP50; Tono: Fisso; Ingresso: Bimodale; Colori: Multicolore; Pigtail QD in PVC M12 a 5 pin da 150 mm (6 pollici)