TURCK BANNER SRL - TUK30802144 K50L2RGB7


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Numero di colori - 7
Colore del corpo - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Confezione
1 PZ
EAN
0662488014865
Codice prodotto
TUK30802144
Cod. produttore
30802144
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Numero di colori:
7
Colore del corpo:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP67
Segnale acustico incorporato:
sì
Serie K50 Pro: indicatore RGB a 7 colori; Tensione: 10-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP66 IP67 IP69K; Ingresso: bimodale; Colori: multicolore; Cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)