TURCK BANNER SRL - TUK30802009 Illuninatore Strip LED WLS15, 500 mm - 30802009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tipo di base della lampada - Piastra con fissaggio a vite
Tensione nominale - 12...24 V
Materiale della testa della lampada - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488013776
Codice prodotto
TUK30802009
Cod. produttore
30802009
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tipo di base della lampada:
Piastra con fissaggio a vite
Tensione nominale:
12...24 V
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
500 mm
Larghezza:
30.6 mm
Altezza / Profondità:
15.5 mm


