AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3078646 Indicatore K80, Verde - 3078646

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3078646 Indicatore K80, Verde

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 1

  • Metodo di montaggio - Parete

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488786465

Codice prodotto

TUK3078646

Cod. produttore

3078646

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

1

Metodo di montaggio:

Parete

Grado di protezione (IP):

IP67

Segnale acustico incorporato:

K80LGXXP: Serie K80 EZ-LIGHT, Indicatore multiuso a 1 colore, Tensione, 18-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP67, Ingresso, PNP, Colori, verde, Morsettiera