AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3076121 TL50GYRAOSCQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3076121 TL50GYRAOSCQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 4

  • Volume - 99 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488761219

Codice prodotto

TUK3076121

Cod. produttore

3076121

Produttore

TUK

Numero di elementi di segnalazione:

4

Volume:

99 dB

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro esterno:

50 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Colore luce 1:

Verde

Altezza:

237.8 mm

Colore luce 2:

Giallo

Colore luce 3:

Rosso

Larghezza:

50 mm

Profondità:

50 mm

Torretta luminosa; alloggiamento grigio: sigillato a 3 colori; indicatore acustico continuo omnidirezionale; tensione: 18-30 V cc o 24 V ca; classificazione ambientale: IP67; ingresso: bimodale; colori: verde giallo rosso; QD integrale M12 a 5 pin