TURCK BANNER SRL - TUK3074967 K50LGRYPQP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Numero di colori - 3
Colore del corpo - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Confezione
1 PZ
EAN
0662488749675
Codice prodotto
TUK3074967
Cod. produttore
3074967
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Numero di colori:
3
Colore del corpo:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP67
Segnale acustico incorporato:
sì
Serie K50 EZ-LIGHT: Indicatore multiuso a 3 colori; Tensione: 18-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67; Ingresso: PNP; Colori: verde, rosso, giallo; Pigtail in PVC da 150 mm (6 pollici) QD