AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3072511 MAQDC-850

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3072511 MAQDC-850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 15 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488725112

Codice prodotto

TUK3072511

Cod. produttore

3072511

Produttore

TUK

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

15 m

Schermato:

Colore della guaina:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

75 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

2 A

Cavo: M12 a terminazione singola; femmina dritta a 8 pin; guaina in PVC nero schermato 8x24 da 15 m; dado di accoppiamento in ottone nichelato