AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3071668 LX9RQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3071668 LX9RQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 31.8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza del campo protetto - 218 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Altezza del sensore - 265.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488716684

Codice prodotto

TUK3071668

Cod. produttore

3071668

Produttore

TUK

Lunghezza del sensore:

31.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza del campo protetto:

218 mm

Tipo di tensione:

DC

Altezza del sensore:

265.8 mm

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

2 m

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Larghezza del sensore:

25.4 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Parti fornite:

Ricevitore

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Serie LX: Ricevitore; Portata standard; Portata: Normale 300 mm - 2 m; Ingresso 10-30 V cc; Uscita: Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; 150 mm (6 pollici) M12 Pigtail QD