TURCK BANNER SRL - TUK3069904 Illuiminatore Visione BACK, 70 x 70 mm - 3069904

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione della lampada - 24...24 V
Larghezza - 92.6 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 110.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488699048
Codice prodotto
TUK3069904
Cod. produttore
3069904
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione della lampada:
24...24 V
Larghezza:
92.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
110.4 mm
Lunghezza:
110.4 mm
LEDRB70X70W: PresencePLUS 70 x 70 mm Retroilluminazione, LED rosso visibile 24 V CC, Cavo da 2 m (6,5 piedi) con cavi volanti


