AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3038704 MQD9-430RA

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3038704 MQD9-430RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Ad angolo retto

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 9 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488387044

Codice prodotto

TUK3038704

Cod. produttore

3038704

Produttore

TUK

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Ad angolo retto

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

9 m

Schermato:

Colore della guaina:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

250 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo: M12 a estremità singola; femmina ad angolo retto a 4 pin; 9 m (29,53 piedi) 2x20 PVC blu; dado di accoppiamento in ottone nichelato