AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3037498 QDC-550C

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3037498 QDC-550C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 15.2 m

  • Schermato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488374983

Codice prodotto

TUK3037498

Cod. produttore

3037498

Produttore

TUK

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

15.2 m

Schermato:

Colore della guaina:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

75 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

2 A

Cavo di collegamento: singolo da 1 pollice; femmina dritta a 5 pin; 15,2 m 4x20 PVC giallo schermato; PVC nero; dado di accoppiamento in ottone nichelato