TURCK BANNER SRL - TUK3029989 SSA-EB1PLYR-12ED1Q8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0662488299897
Codice prodotto
TUK3029989
Cod. produttore
3029989
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Altri
Arresto di emergenza: pulsante a incasso da 40 mm; grado di protezione ambientale: IP65; illuminato; colore: giallo, rosso fisso/lampeggiante; 2 contatti di sicurezza NC; 1 contatto ausiliario NO; connettore M12 QD a 8 pin