TURCK BANNER SRL - TUK3025304 SSA-EB1PLYR-12ECQ8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0662488253042
Codice prodotto
TUK3025304
Cod. produttore
3025304
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Altri
Pulsante di arresto di emergenza SSA-EB1 da 30 mm; base illuminata gialla, rossa fissa/lampeggiante; attuatore da 40 mm; IP65; contatti: 2 NC/1 NO-PNP; QD integrale M12 a 8 pin