AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3025226 MBCC-412

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3025226 MBCC-412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 3.66 m

  • Schermato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488252267

Codice prodotto

TUK3025226

Cod. produttore

3025226

Produttore

TUK

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

3.66 m

Schermato:

Colore della guaina:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

300 V

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

8 A

Cavo: estremità singola 7/8 in; femmina dritta a 4 pin; guaina in PVC nero 4x18 da 3,66 m; dado di accoppiamento in nylon nero