TURCK BANNER SRL - TUK3019049 TL50HGBRQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 3
Grado di protezione (IP) - IP67
Funzione acustica - no
Funzione flash - no
Diametro esterno - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488190491
Codice prodotto
TUK3019049
Cod. produttore
3019049
Produttore
TUK
Numero di elementi di segnalazione:
3
Grado di protezione (IP):
IP67
Funzione acustica:
no
Funzione flash:
no
Diametro esterno:
50 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Verde
Altezza:
169.9 mm
Colore luce 2:
Blu
Colore luce 3:
Rosso
Larghezza:
50 mm
Profondità:
50 mm