AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3017429 DX80G2M6S-P8

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3017429 DX80G2M6S-P8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

  • Larghezza - 103.3 mm

  • Altezza - 80.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488174293

Codice prodotto

TUK3017429

Cod. produttore

3017429

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

103.3 mm

Altezza:

80.1 mm

Profondità:

44.5 mm

Gateway DX80 Perf 2,4 GHz 65 mW IP67; 10-30 V cc; Antenna esterna; RS-485; Fino a 12 dischi PNP IO