TURCK BANNER SRL - TUK3016741 Torretta Luminosa TL50 3 seg., 3 col. - 3016741

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 3
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro esterno - 50 mm
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tipo di protezione (NEMA) - 4X
Confezione
1 PZ
EAN
0662488167417
Codice prodotto
TUK3016741
Cod. produttore
3016741
Produttore
TUK
Numero di elementi di segnalazione:
3
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro esterno:
50 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Blu
Altezza:
169.9 mm
Colore luce 2:
Verde
Colore luce 3:
Rosso
Larghezza:
50 mm
Profondità:
50 mm


