AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3016682 TL50GYRALSQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3016682 TL50GYRALSQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 4

  • Volume - 94 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Funzione flash - no

  • Diametro esterno - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488166823

Codice prodotto

TUK3016682

Cod. produttore

3016682

Produttore

TUK

Numero di elementi di segnalazione:

4

Volume:

94 dB

Grado di protezione (IP):

IP67

Funzione flash:

no

Diametro esterno:

50 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Colore luce 1:

Verde

Altezza:

223.8 mm

Colore luce 2:

Giallo

Colore luce 3:

Rosso

Larghezza:

50 mm

Profondità:

50 mm

Torretta luminosa TL50: indicatore acustico sigillato a 3 colori; tensione: 18-30 V cc o 24 V ca; grado di protezione ambientale: IP67; ingresso: bimodale; colori: verde, giallo, rosso; connettore a sgancio rapido M12 integrato