AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3011696 SP150GPQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3011696 SP150GPQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di protezione (NEMA) - 4X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488116965

Codice prodotto

TUK3011696

Cod. produttore

3011696

Produttore

TUK

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Serie EZ-LIGHT Traffic: 1 indicatore visibile alla luce del giorno; Tensione: 15-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67; Ingresso: PNP/NPN selezionabile; Colori: verde; QD integrale M12